Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 1000Vcc cmd cc 25A 1200Vp - RGS1D1000D25KKE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4.5...32 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035417409
Réf. Sonepar
00158016623
Réf. Fournisseur
RGS1D1000D25KKE
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4.5...32 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
25 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non


