Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 20A 230Vac -zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc KGU - RGC1A23A15KGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...190 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RGC1A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035421338
Réf. Sonepar
00158542133
Réf. Fournisseur
RGC1A23A15KGU
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...190 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...275 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
20 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Nouvelle gamme de contacteurs statiques monophasés tout en avec dissipateur intégré. Format ultra compacte à partir de 17,5mm jusqu'à 126mm. Tension de commande, 3-32VCC, 4-32VCC, 20-275VCA, 24-190VCC. Tension de sortie 230VCA, 600VCA. Courant commuté 15,20/23,25/30, 30, 37,40/43,60/65,65 A. Bornes pour la puissance haute et basse (version E) et uniquement en bas (version U). Bornier débrochable avec bornes à ressort ou à vis non débrochable pour la commande. Fixation sur rail DIN ou à vis sur fond d'armoire. Il existe des versions avec protection de surchauffe, fusible intégré, fusible intégré et contrôle de rupture de charge, mesure de courant avec rupture de charge partielle1/6 avec apprentissage de charge local ou à distance, commutation démarrage progressif (commande de 19,2 à 28,8VCC) pour lampes infrarouge à ondes courtes, Commande analogique 0-10VCC, 4-20mA, 0-5VCC, 1-5VCC , angle de phase, trains d'ondes reparties, trains d'ondes avancé et démarrage progressif .


