Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 20A 600Vac -commutation instantanée - Cde : 4-32Vcc KGU - RGC1B60D15KGU

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 20A 600Vac -commutation instantanée - Cde : 4-32Vcc KGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035421413

Réf. Sonepar

00158016739

Réf. Fournisseur

RGC1B60D15KGU

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

20 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 1Ph 20A 600Vac -Commutation instantanée - Cde : 4-32Vcc - Connecteur de commande : Vis - Connecteur de puissance : Borne à cage - Implantation : SSR

Les Atouts de la gamme:

Cette gamme compacte de contacteurs statiques est la dernière évolution de commutateurs statiques, elle a fait la réputation de la marque Carlo Gavazzi sur le marché. Les contacteurs statiques RG présentent une opportunité unique d'économiser de la place dans les tableaux grâce à leur empreinte très fine. Le RGC est la gamme prête à l'emploi, le produit est équipé d’un dissipateur monté d’usine. La plus petite empreinte n'occupe qu'une largeur de 17,5 mm avec des calibres jusqu'à 25 ACA La sortie du RGC est protégée contre les surtensions par une varistance intégrée. Le statut de la commande est indiqué par une LED verte.