Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 230V cmd ca zero de tension 10A DIN - RGS1A23A25KKEDIN

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 230V cmd ca zero de tension 10A DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...190 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035425589

Réf. Sonepar

00158542558

Réf. Fournisseur

RGS1A23A25KKEDIN

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...275 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...190 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

25 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...275 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

10 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle montage rail DIN, disposition en E, zéro de tension, tension fonctionnement 24-264Vca (800 Vp), courant nominal 10Aca, tension cde 20-275Vca24-190Vcc, protection contre les surtensions