Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 230V cmd cc zero de tension 25A - RGS1A23D25KKE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RGS1A/B
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035416662
Réf. Sonepar
00158015504
Réf. Fournisseur
RGS1A23D25KKE
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
3...32 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


