Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 230V surveillance de charge 25A NPN NO - RA2325H06NOS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RA_S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035036532
Réf. Sonepar
00158271186
Réf. Fournisseur
RA2325H06NOS
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


