Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 230V surveillance de charge 400V 25A NPN NO - RA4025H10NOS

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 230V surveillance de charge 400V 25A NPN NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035037249

Réf. Sonepar

00158271210

Réf. Fournisseur

RA4025H10NOS

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro tension, surveillance système, sortie alarme NPN NO, tension fonctionnement 150-440Vca (1000 Vp), courant nominal 25Aca, tension cde 7-32Vcc, alimentation ext 20-32Vcc