Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 230V surveillance de charge 400V 50A NPN NF - RA4050H10NCS

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 230V surveillance de charge 400V 50A NPN NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 50 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 15 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035207116

Réf. Sonepar

00158271217

Réf. Fournisseur

RA4050H10NCS

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

15 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro tension, surveillance système, sortie alarme NPN NF, tension fonctionnement 150-440Vca (1000 Vp), courant nominal 50Aca, tension cde 7-32Vcc, alimentation ext 20-32Vcc