Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 23A 600Vac -zéro de tension - Cde : 4-32Vcc KKE - RGC1A60D20KKE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 23A 600Vac -zéro de tension - Cde : 4-32Vcc KKE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035416549

Réf. Sonepar

00158015497

Réf. Fournisseur

RGC1A60D20KKE

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

23 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1Ph 23A 600Vac -Commutation zéro de tension - Cde : 4-32Vcc - Connecteur de commande : Vis - Connecteur de puissance : Vis - Implantation : Contacteur