Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 30A 230Vac -zéro de tension - Cde : 4-32Vcc MKE - RGC1A23D30MKE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 30A 230Vac -zéro de tension - Cde : 4-32Vcc MKE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035420997

Réf. Sonepar

00158016703

Réf. Fournisseur

RGC1A23D30MKE

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

3...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

30 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

8 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1Ph 30A 230Vac -Commutation zéro de tension - Cde : 4-32Vcc - Connecteur de commande : Embrochable - Connecteur de puissance : Vis - Implantation : Contacteur