Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 30A 600Vac -zéro de tension - Cde : 4-32Vcc KKE - RGC1A60D30KKE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
SÉRIE RGC1A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035416594
Réf. Sonepar
00158015498
Réf. Fournisseur
RGC1A60D30KKE
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
0 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
30 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
8 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
0 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui