Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 40A 230Vac -zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc KGE - RGC1A23A40KGE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 40A 230Vac -zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc KGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...190 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035417171

Réf. Sonepar

00158015640

Réf. Fournisseur

RGC1A23A40KGE

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...275 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...190 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...275 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

40 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

13 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1Ph 40A 230Vac -Commutation zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc - Connecteur de commande : Vis - Connecteur de puissance : Borne à cage - Implantation : Contacteur