Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 40A 600Vac -commutation instantanée - Cde : 4-32Vcc KGU - RGC1B60D40KGU

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 40A 600Vac -commutation instantanée - Cde : 4-32Vcc KGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035420768

Réf. Sonepar

00158016743

Réf. Fournisseur

RGC1B60D40KGU

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

40 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

13 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 1Ph 40A 600Vac -Commutation instantanée - Cde : 4-32Vcc - Connecteur de commande : Vis - Connecteur de puissance : Borne à cage - Implantation : SSR