Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 40A 600Vac -zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc KGU - RGC1A60A40KGU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...190 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE RGC1A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035420706
Réf. Sonepar
00158016717
Réf. Fournisseur
RGC1A60A40KGU
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...190 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...275 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
40 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
13 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui