Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 42A 230Vac -zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc KGE - RGC1A23A42KGE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 42A 230Vac -zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc KGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...190 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 43 A

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035425244

Réf. Sonepar

00158542524

Réf. Fournisseur

RGC1A23A42KGE

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...275 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...190 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

43 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...275 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

16 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

43 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

16 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

appareil complet avec socle:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

avec affichage LED:

Oui

modèle:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...264 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...264 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

35.6 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

136 mm

Relais statique 1Ph 42A 230Vac -Commutation zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc - Connecteur de commande : Vis - Connecteur de puissance : Borne à cage - Implantation : Contacteur