Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 43A 230Vac -zéro de tension - Cde : 4-32Vcc KGU - RGC1A23D42KGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 43 A
nombre de phases - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RGC1A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035425206
Réf. Sonepar
00158542520
Réf. Fournisseur
RGC1A23D42KGE
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
3...32 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
43 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
16 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
43 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
16 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
0 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
finition du raccordement électrique:
autre
appareil complet avec socle:
Oui
avec pinces amovibles:
Non
avec affichage LED:
Oui
modèle:
autre
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...264 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...264 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
35.6 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
136 mm


