Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 43A 600Vac -commutation instantanée - Cde : 4-32Vcc KGU - RGC1B60D42KGU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE RGC1B
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035425442
Réf. Sonepar
00158542544
Réf. Fournisseur
RGC1B60D42KGU
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
43 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
16 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non