Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 480V surveillance de charge 110A PNP NO - RA48110H12POS

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 480V surveillance de charge 110A PNP NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 110 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 30 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035037706

Réf. Sonepar

00158276203

Réf. Fournisseur

RA48110H12POS

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

110 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

30 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro tension, surveillance système, sortie alarme PNP NO, tension fonctionnement 180-530Vca (1200 Vp), courant nominal 110Aca, tension cde 7-32Vcc, alimentation ext 20-32Vcc