Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600V cmd ca zero de tension 75A - RGS1A60A75KKE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...190 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RGS1A/B
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035416815
Réf. Sonepar
00158015511
Réf. Fournisseur
RGS1A60A75KKE
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...190 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...275 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
14.8 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


