Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600V cmd cc zero de tension 30A contrôle de charge/haut I2t - RGS1S60D31GKEPDIN

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600V cmd cc zero de tension 30A contrôle de charge/haut I2t

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035434086

Réf. Sonepar

00158543408

Réf. Fournisseur

RGS1S60D31GKEPDIN

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

10 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique monophasé 600V commande zéro de tension 30A contrôle de charge (fonction sense). haut I2t. Tension crête 1200Vp. Monté sur adaptateur rail DIN