Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600Vca cmd 25A zéro de tension cde 4-32Vcc intégration NRG - RGC1A60D25KEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RGC1A_KEN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035432341
Réf. Sonepar
00158543234
Réf. Fournisseur
RGC1A60D25KEN
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
25 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Les relais statiques RG..N sont des composants de commutation dans la chaîne de bus NRG. La commutation du RG..D..N est commandée par une tension dans la plage de 4-32 VCC appliquée au RG..D..N spécifique. Outre la fonction de commutation typique d'un relais statique, le RG..N dispose d'une surveillance intégrée et d'une interface de communication permettant de fournir les données des variables surveillées et des informations de diagnostic en temps réel. Les variables pouvant être lues sont le courant, la tension, la fréquence, la puissance, l’énergie consommé et les heures de fonctionnement. L'état de chaque RG..N est accessible et en cas de défaut, l'erreur spécifique est indiquée pour faciliter le dépannage. Le RG..N ne peut pas s’interfacer directement avec un automate, mais doit être chaîné dans un BUS NRG (comme expliqué plus loin). Un bus NRG peut gérer jusqu'à 48 RG..D..N. Le premier RG..N du bus est connecté au contrôleur NRG, tandis que le dernier RG..N du bus doit être terminé par une terminaison de bus fournie avec le contrôleur NRG. Le RGC..N a un dissipateur thermique intégré et les puissances nominales de sortie vont jusqu'à 660 VCA, 65 A. Le RGS..N ne possède pas de dissipateur thermique. Les puissances nominales maximales de sortie du RGS..N sont 660 VCA, 90 A. Les voyants situés sur la façade avant donnent une indication visuelle de l’état de la sortie du RG..N, de toute communication en cours et du statut d’alarme du RG..N et sa charge respective. Sauf indication contraire, les caractéristiques techniques sont données à la température de 25°C.


