Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600Vca cmd 50A zéro de tension cde 4-32Vcc intégration NRG - RGS1A60D50KEN

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600Vca cmd 50A zéro de tension cde 4-32Vcc intégration NRG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 50 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035432440

Réf. Sonepar

00158543244

Réf. Fournisseur

RGS1A60D50KEN

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

50 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique sans dissipateur thermique monophasé 600Vca - Cde 4-32VCC - Commutation zéro de tension - Intégration via interface bus (NRG) 50A - Tension crête 1200Vp - Vis de connexion pour les terminaux d?alimentation