Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600Vca cmd 90A CC zéro tension Contrôle via interface NRGC - RGS1A60CM92GEN

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600Vca cmd 90A CC zéro tension Contrôle via interface NRGC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 90 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035434178

Réf. Sonepar

00158543417

Réf. Fournisseur

RGS1A60CM92GEN

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

90 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

90 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique sans dissipateur thermique monophasé 600Vca - Commutation zéro tension - Contrôle via l'interface du bus (NRG) 90A - Tension crête 1200Vp - Borne à cage de connexion pour les terminaux d?alimentation - Fonctions diagnostique