Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 60A 230Vac -zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc KGE - RGC1A23A60KGE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 60A 230Vac -zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc KGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...190 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035417225

Réf. Sonepar

00158015641

Réf. Fournisseur

RGC1A23A60KGE

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...275 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...190 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...275 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

60 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

14.8 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1Ph 60A 230Vac -Commutation zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc - Connecteur de commande : Vis - Connecteur de puissance : Borne à cage - Implantation : Contacteur