Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 60A 230Vac -zéro de tension - Cde : 4-32Vcc KGU - RGC1A23D60KGE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE RGC1A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035417218
Réf. Sonepar
00158015643
Réf. Fournisseur
RGC1A23D60KGE
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
3...32 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
60 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
14.8 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui