Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 65A 230Vac -zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc KGE - RGC1A23A62KGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...190 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035425268
Réf. Sonepar
00158542526
Réf. Fournisseur
RGC1A23A62KGE
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...190 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...275 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
65 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui


