Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 65A 230Vac -zéro de tension - Cde : 4-32Vcc KGU - RGC1A23D62KGE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RGC1A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035425220
Réf. Sonepar
00158542522
Réf. Fournisseur
RGC1A23D62KGE
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
3...32 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
65 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui