Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph cmd cc 1000Vcc 25A 1200Vp pad thermique - RGS1D1000D25KKEHT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4.5...32 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RGS1D CC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035426890
Réf. Sonepar
00158542689
Réf. Fournisseur
RGS1D1000D25KKEHT
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4.5...32 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non