Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph cmd cc zero de tension 600V 50A 1200Vp surveillance intégrée - RGS1A60D50KEM

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph cmd cc zero de tension 600V 50A 1200Vp surveillance intégrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 50 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035432891

Réf. Sonepar

00158543289

Réf. Fournisseur

RGS1A60D50KEM

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

50 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle montage sur panneau, disposition en E, zéro de tension avec surveillance, tension fonctionnement 150-660Vca (1200 Vp), courant nom 50Aca, tension cde 4-32Vcc, alimentation ext : 24Vcc,protection contre les surtensions