Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. instantannee 230V 75A 3/32Vcc LED IP20 - RAM1B23D75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 17 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RAM1A/B
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035403167
Réf. Sonepar
00158276173
Réf. Fournisseur
RAM1B23D75
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
17 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non


