Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. zero 230V 125Acc IP - RAM1A23D125

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. zero 230V 125Acc IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 125 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 30 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035322598

Réf. Sonepar

00158275235

Réf. Fournisseur

RAM1A23D125

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

3...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

125 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

30 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de fonctionnement 24-265Vca (650 Vp), courant nominal 125Aca, tension de cde 3 - 32 Vdc