Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. zero 600V 100Acc IP - RAM1A60D100G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 100 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 25 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RAM1A_G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035428559
Réf. Sonepar
00158542855
Réf. Fournisseur
RAM1A60D100G
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
100 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
25 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


