Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. zero 600V 50Acc IP - RAM1A60D51G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 15 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE RAM1A_G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035428597
Réf. Sonepar
00158542859
Réf. Fournisseur
RAM1A60D51G
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
15 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui