Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. zero 600V 75Aca IP - RAM1A60A75Z


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...280 V 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 22...48 V 
- nombre de phases - 1 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...280 V 
- type de tension d'actionnement - AC/DC 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SÉRIE RAM1A/B
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035414880
Réf. Sonepar
00158541488
Réf. Fournisseur
RAM1A60A75Z
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
22...48 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...280 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
17 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


