Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. zero 690V 75A 4/32 Vcc LED IP20 - RAM1A69D75


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V 
- nombre de phases - 1 
- type de tension d'actionnement - DC 
- courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 75 A 
- courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 17 A 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SÉRIE RAM1A/B
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035406113
Réf. Sonepar
00158276255
Réf. Fournisseur
RAM1A69D75
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
17 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


