Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph in i - ps 480V 90A 1200Vp-e - RGS1P48AA92E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RGS1P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035429600
Réf. Sonepar
00158542960
Réf. Fournisseur
RGS1P48AA92E
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
90 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non


