Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph in V - ps 480V 90A 1200Vp-e - RGS1P48V92EA

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph in V - ps 480V 90A 1200Vp-e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...10 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035429655

Réf. Sonepar

00158542965

Réf. Fournisseur

RGS1P48V92EA

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...10 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

90 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 1 pôle montage sur panneau, cde proportionnelle, tension fonctionnement 190-550Vca (1200 Vp), courant nominal 90Aca, entrée : 0-51-50-10Vcc, alimentation ext : 90-250Vca, protection contre les surtensions