Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph zs 240V 50A 10/90Vca - RA2450LA06


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...90 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...90 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 10...90 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5350035014004
Réf. Sonepar
00158271011
Réf. Fournisseur
RA2450LA06
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...90 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...90 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
10...90 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
15 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui