Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph zs 240V 90A 90/280Vca - RA2490HA06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 90...280 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 90...280 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5350035178713
Réf. Sonepar
00158271143
Réf. Fournisseur
RA2490HA06
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
90...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
90...280 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
90...280 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
90 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


