Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph zs 480V 25A 90/280Vca - RA4825HA12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 90...280 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A
nombre de phases - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5350035014165
Réf. Sonepar
00158271025
Réf. Fournisseur
RA4825HA12
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
90...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
90...280 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
25 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
90...280 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
5 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
0 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
appareil complet avec socle:
Oui
avec pinces amovibles:
Non
avec affichage LED:
Non
modèle:
autre
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
42...530 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
42...530 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
indice de protection (IP):
IP00
largeur:
44.5 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
57.8 mm