Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph zs 480V 90A 4.5/32Vcc - RA4890-D12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 90 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 90 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5350035071298
Réf. Sonepar
00158271107
Réf. Fournisseur
RA4890-D12
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
3...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
90 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
90 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui