Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph zs 480V 90A 90/280Vca - RA4890HA12

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph zs 480V 90A 90/280Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...280 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 90...280 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 90...280 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035178751

Réf. Sonepar

00158271138

Réf. Fournisseur

RA4890HA12

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

90...280 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

90...280 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

90...280 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

90 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

20 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension fonctionnement 42-530Vca (1200 Vp), courant nominal 90 Aca, tension cde 90-280Vca/Vcc