Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais statique 1phase, zéro de tension, Cde 3-32Vcc, 24-440Vca, 100A - RS1A40D100E

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1phase, zéro de tension, Cde 3-32Vcc, 24-440Vca, 100A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 100 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6937945301494

Réf. Sonepar

00158530149

Réf. Fournisseur

RS1A40D100E

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

3...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

100 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1phase, zéro de tension, Tension nominale de commande : 3-32Vcc, Tension de fonctionnement : 24-440Vca, Courant nominal : 100 ACA (6000 A²s)