Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais statique 1phase, zéro de tension, Cde 3-32Vcc, 24-440Vca, 60A - RS1A40D60E

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1phase, zéro de tension, Cde 3-32Vcc, 24-440Vca, 60A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 60 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6937945301470

Réf. Sonepar

00158530147

Réf. Fournisseur

RS1A40D60E

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

3...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

60 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1phase, zéro de tension, Tension nominale de commande : 3-32Vcc, Tension de fonctionnement : 24-440Vca, Courant nominal : 60 ACA (1500 A²s)

Les Atouts de l'article:

Le relais de commutation au passage par zéro avec sortie triac est une solution peu coûteuse pour les charges résistives. Le relais de commutation à zéro s'active lorsque la tension sinusoïdale passe par zéro et s'éteint lorsque le courant passe par zéro. La LED indique l'état de l'entrée de commande. Le couvercle clipsable assure la protection contre les contacts IP20.

Les Atouts de la gamme:

Le relais de commutation au passage par zéro avec sortie triac est une solution peu coûteuse pour les charges résistives. Le relais de commutation à zéro s'active lorsque la tension sinusoïdale passe par zéro et s'éteint lorsque le courant passe par zéro. La LED indique l'état de l'entrée de commande. Le couvercle clipsable assure la protection contre les contacts IP20.Applications : Machines à injection, machines d'extrusion, machines de moulage par soufflage, thermo formeuses, sécheuses, fours électriques, friteuses, tunnels de rétraction, caissons de traitement d'air, fours de refusion, chauffage ambiant, machines à café.Fonctions principales : • 1-pôle, commutation au zéro de tension• Tension de fonctionnement jusqu’à 528 VCA• Courant nominal de fonctionnement jusqu’à 100 ACA• 3-32 VCC ou 80-250 VCA tension de commande