Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais statique 1phase, zéro de tension, Cde 80-250Vca, 24-528Vca, 60A - RS1A48A60E

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1phase, zéro de tension, Cde 80-250Vca, 24-528Vca, 60A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 80...250 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 80...250 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 60 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6937945301500

Réf. Sonepar

00158530150

Réf. Fournisseur

RS1A48A60E

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

80...250 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

80...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

60 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1phase, zéro de tension, Tension nominale de commande : 80-250Vca, Tension de fonctionnement : 24-528Vca, Courant nominal : 60 ACA (1500 A²s)