Carlo Gavazzi - Relais statique 1phase, zéro de tension, Cde 80-250Vca, 24-528Vca, 80A - RS1A48A80E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 80...250 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 80...250 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 80 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6937945301524
Réf. Sonepar
00158530152
Réf. Fournisseur
RS1A48A80E
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
80...250 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
80...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
80 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


