Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais statique 2p-1x in cc-io 600V 75A-bornier debrochable - RK2B60D75P

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 2p-1x in cc-io 600V 75A-bornier debrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 2

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 75 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 12 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035431108

Réf. Sonepar

00158543110

Réf. Fournisseur

RK2B60D75P

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

2

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

75 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

12 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 2 pôles montage sur panneau ou dissipateur, commutation instantanée, tension de fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 75Aca, tension de cde 4-32Vcc, protection contre les surtensions, (EN60335-1)