Carlo Gavazzi - Relais statique 2p-1x in cc-zc 600V 50A-connecteur - RK2A60D50C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RKD2/RK2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035431030
Réf. Sonepar
00158543103
Réf. Fournisseur
RK2A60D50C
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
12 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Relais statique monophasé/biphasé avec commandes séparées de type "Pavé" de dernière génération et remplaçant deux relais monophasés. Tension de commande 4-32VCC Tension de sortie 230VCA, 600VCA. Courant commuté, 50, 75A par pôle. Capot pour protection des bornes inclus. Commutation zéro. deux versions disponibles avec commande des deux phases simultanément RK2 ou commande des deux phases séparément RKD2. Connecteur sur commande débrochable avec borne à ressort RK...P ou à picot RK...C.