Carlo Gavazzi - Relais statique 2p-2x in cc-zc 230V 50A-connecteur - RKD2A23D50C

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 2p-2x in cc-zc 230V 50A-connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 2

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035430897

Réf. Sonepar

00158543089

Réf. Fournisseur

RKD2A23D50C

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

12 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 2 pôles montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, double cde, tension de fonctionnement 24-265Vca (600 Vp), courant nominal 50Aca, tension de cde 4-32Vcc, protection contre les surtensions, (EN60335-1)