Carlo Gavazzi - Relais statique 2p-2x in cc-zc 230V 50A-hi I2t-connecteur - RKD2A23D51C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE RKD2/RK2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035430934
Réf. Sonepar
00158543093
Réf. Fournisseur
RKD2A23D51C
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
12 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui